Beli harga puller tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- JTC Blind Hole Bearing Puller SetDeskripsi:• Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 1/2×13UNF
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga harga puller tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp149.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp279.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp25.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp33.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring) | Rp609.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng) | Rp21.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b6P101000402-3.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/a3P101561363-7.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/65P101000221-7.jpg)

/66P101000222-7.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)



/8fP101000303-13.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)